Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tartan Haftnotiz 12776N 127x76mm 100Bl neon sort 6St


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-111012099
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     12776N
EAN/GTIN:
     4064035114183
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Ideal für Ihre Mitteilungen und kurze Notizen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Notes neon
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Haftnotiz Notes neon
Maße:
127 x 76 mm (B x H)
Ausführung des Papiertyps:
elementar chlorfrei gebleicht
rückstandsfrei entfernbar:
Ja
mehrfach verwendbar:
Ja
Farbe:
je 2 x neongelb, neongrün, neonpink
Anzahl der Blätter:
100 Bl./Block
Packungsmenge:
6 Block/Pack.
Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, post-it haftnotiz, haftnotiz, gelber Zettel, Haft, Haftnotizblöcke, Haftnotizzettel, Klebenotizen, Merkzettel, Notizzettel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
9
€ 5,95*
ab € 5,67*
€ 9,05*
€ 7,95*
ab € 5,51*
€ 9,06*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,05*
€ 10,77
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 8,79*
€ 10,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,09*
€ 9,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,73*
€ 9,20
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,58*
€ 9,02
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,67*
€ 6,75
pro Paket
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 0,945* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.