Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Post-it Haftnotiz 662 102x152mm ge kar


Menge:  Blatt  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Offizielles Logo (OLO)
Artikel-Nr.:
     1682-111002710
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     662
EAN/GTIN:
     3134375014267
Suchbegriffe:
Bedruckte Haftmarker
Bedruckte Haftstreifen
Block kariert
Haftnotiz
Post-it® Haftnotiz XL-Notes 102 x 152 mm (B x H) gelb 100 Bl.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
XL-Notes
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Haftnotiz XL-Notes
Maße:
102 x 152 mm (B x H)
Ausführung des Papiertyps:
elementar chlorfrei gebleicht
Ausführung der Lineatur:
kariert
rückstandsfrei entfernbar:
Ja
mehrfach verwendbar:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
PEFC
Werkstoff:
Papier
Farbe:
gelb
Anzahl der Blätter:
100 Bl.
Weitere Suchbegriffe: Haftnotizblock, Haftnotizen, Haftnotizpapier, Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, post-it haftnotizen 102x152mm, haftnotiz, post-it haftnotiz, gelber Zettel, Haft, Haftnotizblöcke, Haftnotizzettel, Klebenotizen, Merkzettel, Notizzettel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
50
€ 5,95*
ab € 2,90*
€ 4,92*
7 Tage
9
€ 5,87*
ab € 2,88*
€ 4,93*
€ 5,50*
ab € 2,58*
€ 5,40*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blatt
€ 4,92*
€ 5,85
pro Blatt
ab 5 Blätter
€ 4,34*
€ 5,16
pro Blatt
ab 10 Blätter
€ 4,06*
€ 4,83
pro Blatt
ab 20 Blätter
€ 3,90*
€ 4,64
pro Blatt
ab 50 Blätter
€ 3,78*
€ 4,50
pro Blatt
ab 7500 Blätter
€ 2,90*
€ 3,45
pro Blatt
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.