Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Laserpapier ColorPrint 003R95254 DIN A4 90g 500 Bl./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Offizielles Logo (OLO)
Artikel-Nr.:
     1682-110741801
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     003R95254
EAN/GTIN:
     5017534952540
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
Fotokopierpapier
Optimale technische Eigenschaften und eine hochwertige Oberfläche machen ColorPrint zum idealen Papier für anspruchsvolle Anwendungen, wie z.B. Korrespondenz, Präsentationen, Exposés uvm.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
ColorPrint
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kopierpapier ColorPrint
Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
90 g/m²
Ausführung des Papiertyps:
elementar chlorfrei gebleicht, holzfrei
Weißgrad (CIE):
171
Opazität:
95 %
beidseitig bedruckbar:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Farblaserdrucker, Farbkopierer
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Farbe:
weiß
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Anzahl der Blätter je Packung:
500 Bl./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, kopierpapier 90g a4 weiß xerox, allroundpapier weiß, allroundpapier a 4 hochweiss, Allroundpapiere, Büropapiere, Druckerpapiere, Kopier, Kopierpapiere, Multifunktionspapiere, Papier, Papiere, Universalpapiere
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
119
1
€ 4,95*
ab € 7,08*
€ 10,90*
Lager 1682
41
1
€ 5,95*
ab € 7,07*
€ 10,91*
1
€ 7,95*
ab € 7,83*
€ 12,41*
8 Tage
41
1
€ 5,87*
ab € 8,42*
€ 12,75*
3 Tage
18
5
Frei Haus
ab € 12,77*
€ 18,20*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,91*
€ 12,98
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,70*
€ 12,73
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,73*
€ 11,58
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,50*
€ 11,31
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,34*
€ 11,11
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,07*
€ 8,41
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,01414* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HP
CHP370
ab € 6,92*
Ähnlich
Xerox
003R95256
ab € 13,19*
Ähnlich
Clairefontaine
1833
ab € 5,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.