| |
|
| Artikel-Nr.: C1136-003R95256 Herst.-Nr.: 003R95256 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Mediengewicht: | 100 g/m² | Produktfarbe: | Weiß | Druckmedien - Stärke: | 122 ± 2 µm | Undurchsichtigkeit: | 95 % | Medienanzahl pro Paket: | 500 Blätter | Medienabmessungen (Einzelblatt): | A4 | Chloridtyp: | ECF | Konformität mit Industriestandards: | ISO 9706 | Druckmaterial - Weißintensität: | 165 ± 3 CIE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, druckerpapier weiß a4 100g, allroundpapier weiß, allroundpapier a 4 hochweiss |
| | |
| |