Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine Kopierpapier 1114C A3 160g gn 250Bl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Piktogramm
Offizielles Logo (OLO)
Artikel-Nr.:
     1682-110083760
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     1114C
EAN/GTIN:
     3329680111408
Suchbegriffe:
Farbiges Kopierpapier
Farbkopierpapier
Kopierpapier farbig
Ink-Jet-Druckerpapier
Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf. Die Referenz für farbige Papiere. Einwandfreie Druckqualität. Garantiert staufreier Druck. Große Auswahl an Farben und Grammaturen. Wiederverschließbare Verpackung.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Trophée Color
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kopierpapier Trophée Color
Papierformat:
DIN A3
Grammatur:
160 g/m²
Ausführung des Papiertyps:
elementar chlorfrei gebleicht, holzfrei
Laufrichtung:
Breitbahn
beidseitig bedruckbar:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Farbe:
grün
Anzahl der Blätter je Packung:
250 Bl./Pack.
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 11,81*
€ 17,91*
Lager 1682
3
1
€ 5,95*
ab € 12,22*
€ 18,23*
22 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,87*
ab € 12,00*
€ 18,56*
1
€ 5,50*
ab € 13,87*
€ 23,16*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
1 Stück enthält 250 Blätter (ab € 0,04888* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine
1066
ab € 12,01*
Sonstiges
Clairefontaine
1067
ab € 11,96*
Sonstiges
Clairefontaine
1111
ab € 12,04*
Sonstiges
Clairefontaine
2638
ab € 11,76*
Sonstiges
Clairefontaine
1048
ab € 13,22*
Sonstiges
Clairefontaine
1112
ab € 11,73*
Sonstiges
Clairefontaine
2637
ab € 12,04*
Sonstiges
Clairefontaine
1115
ab € 11,96*
Sonstiges
Clairefontaine
2640
ab € 11,74*
Sonstiges
Clairefontaine
1065
ab € 11,98*
Sonstiges
Clairefontaine
2639
ab € 12,03*
Sonstiges
Clairefontaine
1119
ab € 12,04*
Sonstiges
Clairefontaine
1143
ab € 12,02*
Sonstiges
Clairefontaine
1068
ab € 11,96*
Sonstiges
Clairefontaine
1766
ab € 13,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.