Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine Kopierpapier 2638C A3 160g rosa 250Bl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Piktogramm
Offizielles Logo (OLO)
Artikel-Nr.:
     1682-110083732
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     2638C
EAN/GTIN:
     3329680263800
Suchbegriffe:
Farbiges Kopierpapier
Farbkopierpapier
Kopierpapier farbig
Ink-Jet-Druckerpapier
Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf. Die Referenz für farbige Papiere. Einwandfreie Druckqualität. Garantiert staufreier Druck. Große Auswahl an Farben und Grammaturen. Wiederverschließbare Verpackung.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Trophée Color
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kopierpapier Trophée Color
Papierformat:
DIN A3
Grammatur:
160 g/m²
Ausführung des Papiertyps:
elementar chlorfrei gebleicht, holzfrei
Laufrichtung:
Breitbahn
beidseitig bedruckbar:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Farbe:
rosa
Anzahl der Blätter je Packung:
250 Bl./Pack.
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
7
1
€ 5,95*
ab € 11,98*
€ 17,94*
1
€ 7,95*
ab € 11,72*
€ 17,96*
22 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,87*
ab € 11,95*
€ 18,48*
1
€ 5,50*
ab € 13,95*
€ 22,99*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
1 Stück enthält 250 Blätter (ab € 0,04792* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine
1066
ab € 11,99*
Sonstiges
Clairefontaine
1067
ab € 12,02*
Sonstiges
Clairefontaine
1111
ab € 11,98*
Sonstiges
Clairefontaine
1048
ab € 13,29*
Sonstiges
Clairefontaine
1112
ab € 11,75*
Sonstiges
Clairefontaine
2637
ab € 12,04*
Sonstiges
Clairefontaine
1115
ab € 11,99*
Sonstiges
Clairefontaine
2640
ab € 11,76*
Sonstiges
Clairefontaine
1065
ab € 11,95*
Sonstiges
Clairefontaine
1114
ab € 11,73*
Sonstiges
Clairefontaine
2639
ab € 11,98*
Sonstiges
Clairefontaine
1119
ab € 12,01*
Sonstiges
Clairefontaine
1143
ab € 12,07*
Sonstiges
Clairefontaine
1766
ab € 13,27*
Sonstiges
Clairefontaine
1047
ab € 13,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.