Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

New Future Kopierpapier 95207B80B 80g A3 500Bl.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-110022201
Hersteller:
     UPM
Herst.-Nr.:
     95207B80B
EAN/GTIN:
     4011937015872
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Nachhaltiges Büropapier für alle Druck- und Kopieranwendungen (z.B. interne Bürokommunikation, E-Mail-Ausdrucke, Direct-Mailings, Rechnungen, Bedienungsanleitungen).
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
New Future Multi
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kopierpapier New Future Multi
Papierformat:
DIN A3
Grammatur:
80 g/m²
Weißgrad (CIE):
164
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer
Farbe:
weiß
Anzahl der Blätter je Packung:
500 Bl./Pack.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
22
€ 5,95*
ab € 9,15*
€ 13,88*
€ 7,95*
ab € 8,80*
€ 13,90*
€ 6,95*
ab € 12,34*
€ 18,72*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,88*
€ 16,52
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,59*
€ 16,17
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,69*
€ 15,10
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,17*
€ 14,48
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,01*
€ 14,29
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,15*
€ 10,89
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,0183* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
5533
ab € 8,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.