Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinbeis Kopierpapier No.4 ISO 100 K1701666080A A4 500Bl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Offizielles Logo (OLO)
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-110020101
Hersteller:
     Steinbeis Papier
Herst.-Nr.:
     K1701666080A
EAN/GTIN:
     4260074845259
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Das Steinbeis No. 4 Evolution White Kopierpapier ist die richtige Wahl für Anwender und Anwenderinnen, denen Nachhaltigkeit ebenso wichtig ist wie ein exzellenter Auftritt. Trotz seiner ökologischen Herstellung und des Verzichts auf chemische Zusätze begeistert es mit einer brillanten Weiße und eignet sich damit ideal für Geschäftsberichte und Korrespondenz.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
No. 4 Evolution White
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kopierpapier No. 4 Evolution White
Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
80 g/m²
Ausführung des Papiertyps:
100 % recycelt, chlorfrei gebleicht
Weißgrad (CIE):
135
Weißgrad (ISO):
100
Opazität:
93 %
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Farblaserdrucker, Inkjetdrucker
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Farbe:
weiß
Anzahl der Blätter je Packung:
500 Bl./Pack.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 6,59*
1 Stück enthält 500 Blätter (€ 0,01318* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
1902C
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.