Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

inapa tecno Kopierpapier Colors 2100011367 A4 160g h.chamois 250Bl.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Offizielles Logo (OLO)
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-110016511
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     88042257
EAN/GTIN:
     4011211078777
Suchbegriffe:
Farbiges Kopierpapier
Farbkopierpapier
Kopierpapier farbig
Ink-Jet-Druckerpapier
Farbiges Hochleistungspapier. Entwickelt für den Laser- und Tintenstrahldruck. Ideal für aufmerksamkeitsstarke Kommunikation. Poster, Broschüren, Handzettel, Trennblätter.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Colors
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kopierpapier Colors
Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
160 g/m²
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Farblaserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Farbkopierer, Faxgeräte
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Farbe:
hellchamois
Anzahl der Blätter je Packung:
250 Bl./Pack.
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 6,42*
€ 8,46*
5
€ 5,95*
ab € 6,42*
€ 8,78*
Lager 1682
11
1
€ 5,95*
ab € 6,36*
€ 9,79*
10 Tage
42
1
€ 5,87*
ab € 6,35*
€ 9,81*
1 Tag
56
1
€ 5,49*
ab € 6,55*
€ 10,00*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,79*
€ 11,65
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,61*
€ 11,44
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,74*
€ 10,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,52*
€ 10,14
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,41*
€ 10,01
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,36*
€ 7,57
pro Packung
1 Packung enthält 250 Blätter (ab € 0,02544* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
1101
ab € 5,95*
Ähnlich
Inapa
88042747
ab € 6,42*
Ähnlich
Inapa
88042351
ab € 6,39*
Ähnlich
Inapa
88042703
ab € 6,37*
Ähnlich
Inapa
2100011368
ab € 6,35*
Ähnlich
Inapa
2100011373
ab € 6,41*
Ähnlich
Inapa
2100011376
ab € 6,42*
Ähnlich
Inapa
88042505
ab € 6,39*
Ähnlich
Inapa
2100011379
ab € 6,35*
Ähnlich
Inapa
2100011381
ab € 6,39*
Ähnlich
Inapa
88042549
ab € 6,36*
Ähnlich
Inapa
2100011396
ab € 5,73*
Ähnlich
Inapa
2100011429
ab € 13,26*
Ähnlich
Soldan
70310810
€ 3,67*
Ähnlich
Inapa
2100011382
ab € 6,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.