Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAESTRO Kopierpapier color A4 9417-MG28A80S mittelgrün 500Bl.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Offizielles Logo (OLO)
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-110003563
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     9417-MG28A80S
EAN/GTIN:
     9003974422749
Suchbegriffe:
Farbiges Kopierpapier
Farbkopierpapier
Kopierpapier farbig
Ink-Jet-Druckerpapier
MAESTRO® Multifunktionspapier Color Pastell DIN A4 80g/m² mittelgrün 500 Bl./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Color Pastell
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Multifunktionspapier Color Pastell
Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
80 g/m²
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
beidseitig bedruckbar:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Faxgeräte
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Farbe:
mittelgrün
Anzahl der Blätter je Packung:
500 Bl./Pack.
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1131
5
€ 20,00*
ab € 5,30*
€ 9,09*
Lager 1682
93
1
€ 5,95*
ab € 7,20*
€ 11,13*
1
€ 7,95*
ab € 8,06*
€ 12,70*
1
€ 4,30*
ab € 10,82*
€ 16,13*
8 Tage
100
1
€ 6,99*
ab € 23,62*
€ 32,67*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,13*
€ 13,24
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,87*
€ 12,94
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,94*
€ 11,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,64*
€ 11,47
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,52*
€ 11,33
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,20*
€ 8,57
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,0144* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
1975C
ab € 5,34*
Ähnlich
Mondi
9417-BL29B80B
ab € 10,66*
Ähnlich
Mondi
9417-CR20B80B
ab € 10,56*
Ähnlich
Mondi
9417-OBL70B80B
ab € 10,56*
Ähnlich
Mondi
9417-BL29A80S
ab € 5,31*
Ähnlich
Mondi
9417-CR20A80S
ab € 5,28*
Ähnlich
Mondi
9417-OBL70A80S
ab € 5,29*
Ähnlich
Mondi
9417-OPI74A80S
ab € 5,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.