Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solarkabel schwarz 100m 6mm² IEC62930


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Solarkabel schwarz 100m 6mm² IEC62930
Solarkabel schwarz 100m 6mm² IEC62930
Solarkabel schwarz 100m 6mm² IEC62930
Artikel-Nr.:
     1681-SOLS6100
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MC4 Verbindungsleitung
Photovoltaikkabel
Photovoltaikleitung
Solar Leitung



Solarkabel schwarz 100m 6mm² IEC62930
 
Technische Daten:
 
PN-EN 50618: 2015-03
PN-EN 60228: 2007
Nennspannung: 0,6 / 1 kV AC
Arbeitsspannung: 1,5 kV DC, EN 50618-konform
Testspannung 50Hz: 3500 V
Isoliermaterial: PPO (Polypropylen)
Isolationswiderstand: 1000 M? / km
Min. Isolationswiderstand bei 20° C: 580 M?.km
Min. Isolationswiderstand bei 90° C: 0,58 M?.km
Querschnitt des Leiters: 6,00 mm²
Zulässige Drahtposition im Leiter: 0,31 mm
Wandstärke der Dämmung: 0,7 mm
Wandstärke der Außenschale: 0,8 mm
Arbeitstemperatur: von -40° C bis +90° C (+120° C / 20.000 h).
Maximale Kerntemperatur während des Kabelbetriebs: +120° C / 20.000 h
Schutzklasse: IP67
Strombelastbarkeit:        geprüft nach EN 50618
Ozonbeständigkeit gegenüber atmosphärischen Bedingungen: Geprüft gemäß der Norm und EN 50618
UV-Beständigkeit: geprüft nach EN 50618
Flammfestigkeit: gemäß DIN EN 60332-1 und PN-EN 13501-6: 2014, LSOH
 
Merkmale:
 

Flexibler Leiter aus verzinnten Kupferdrähten

Hohe Beständigkeit gegen UV-Strahlung, geringe Wasseraufnahme

Sehr gute mechanische Eigenschaften


Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,52*
€ 135,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,84*
€ 133,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,33*
€ 126,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,58*
€ 122,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,04*
€ 105,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.