Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung LiIon Rundzelle INR18650-25R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung LiIon Rundzelle INR18650-25R
Samsung LiIon Rundzelle INR18650-25R
Samsung LiIon Rundzelle INR18650-25R
Samsung LiIon Rundzelle INR18650-25R
Artikel-Nr.:
     1681-SAMINR18650-25R
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Industrieakku
Industriezelle
industrieakku li ion
industrieakku



Diese Samsung SDI ist eine zylindrische Akkuzelle mit der weltweit höchsten Energiekapazität. Bestens geeignet für Werkzeuge und Industrie.
 
Kapazität Nominal 0,2C: 2.500 mAh
Min. Kapazität: 2.460 mAh
Nennspannung: 3,6 V - 3,7 V
Ladeschlussspannung: 4,2 V ± 0,05 V
Entladeschlussspannung: 2,5 V
max. Ladestrom konstant: 20 A
Max. Entladestrom Puls (<1 Sek.)): 100 A
Schutzschaltung (BMS): nicht vorhanden
Chemische Zusammensetzung: LiNiMnCoO2
Pluspol: flach (Flat Top)
Durchmesser: 18,3 mm ± 0,1 mm
Höhe: 64,85 mm ± 0,15 mm
Gewicht:        45,0 g ± 1 g
Ladeverfahren: CC-CV
Ladestrom und Ladedauer (Langsam): 0,5 A/7h
Max. Ladestrom und Ladedauer (Schnell): 4 A/1h
Ladestrom empfohlen: 1,25 A/3h
Betriebstemperatur Laden: 0 °C - 50 °C
Betriebstemperatur Entladen: -20 °C - 75 °C
 
Sicherheitshinweise:
Lithium Zellen dürfen nur mit Schutzelektronik betrieben werden! Bitte beachten Sie, dass Lithium Zellen nur durch autorisiertes Fachpersonal verwendet werden dürfen. Bei falscher Handhabung bzw. Kurzschluss kann dies zur Brandentwicklung oder Explosion führen.
 
Weitere Eigenschaften:
Lithium-Ionen Akkus sind thermisch stabil und unterliegen keinem Memory-Effekt. Sie arbeiten auf der Basis von Lithium und zeichnen sich durch eine hohe Energiedichte aus.
 
Hinweise:
Für das Laden von Lithium Ionen Akkus bedarf es eines speziellen Ladegerät, das die Akkus nach einem speziellen Ladeverfahren lädt. (CCCV = constant current, constant voltage.) Die Akkus dürfen nicht über eine Spannung von 4,2 Volt geladen werden, da sonst die Gefahr von Brand und Explosion besteht. Vorteilhaft ist es, die Akkus nur bis ca. 4,1 Volt zu laden, da dies die Lebensdauer bzw. Zahl der Ladezyklen deutlich erhöht (ggf. bis zu einer Verdoppelung). Für das Laden dürfen nur Lithium Ionen Ladegeräte verwendet werden. Allerdings haben die billigen Ladegeräte mitunter den Nachteil, das sie nach Ende des Ladevorgangs nicht sicher abschalten, sondern die Akkus mit einem kleinen Ladestrom weiterladen, was gefährlich sein kann.
 
Ferner gehören Akkus und Batterien nicht in den Hausmüll! Bitte entsorgen Sie diese wie vom Gesetzgeber vorgeschrieben in den kommunalen Sammelstellen oder in den dafür vorgesehenen [meist grünen] Behältnissen des Handels.

Weitere Suchbegriffe: industriezelle 3,6v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.