Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Petzl Stirnlampe PIXA Z1 (E78DHB 2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Petzl Stirnlampe PIXA Z1 (E78DHB 2)
Petzl Stirnlampe PIXA Z1 (E78DHB 2)
Petzl Stirnlampe PIXA Z1 (E78DHB 2)
Petzl Stirnlampe PIXA Z1 (E78DHB 2)
Artikel-Nr.:
     1681-PETPIXAZ1
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte



Die PIXA Z1 ist eine robuste und vielseitige Stirnlampe. Dank ihrer verschiedenen Lichtkegel passt sie sich jeder Arbeitssituation an: Arbeiten im Nahbereich, Fortbewegung und Fernsicht. Sie erfüllt die Anforderungen der ATEX-Richtlinie für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen (Zone 1/21 II 2 GD Ex ib IIB T4 Gb IIIB T135° C Db).
 
Beschreibung
 

Mit der Stirnlampe hat der Anwender beide Hände frei zum Arbeiten. Sie kann:

    - mit dem Stirnband am Kopf getragen
    - mit dem Befestigungssystem (enthalten) an einem Helm angebracht
    - oder auf den Boden gestellt werden.

Mehrere Leuchtmodi für unterschiedliche Anforderungen:

    - für Arbeiten im Nahbereich: breiter, homogener Lichtkegel
    - für die Fortbewegung: kombinierter Lichtkegel mit einer fokussierten Komponente für die sichere Fortbewegung
    - für die Fernsicht: fokussierter Lichtkegel

Zuverlässige, praktische und robuste Stirnlampe für gewerbliche Anwender:

    - Transportstellung: schützt das Glas der Stirnlampe und verhindert ein unbeabsichtigtes Einschalten
    - automatische Umschaltung in den Reservemodus, wenn die Batterien fast entladen sind (Blinksignal und Aufleuchten des roten Kontrolllämpchens)
    - ergonomischer Drehschalter, auch mit Handschuhen zu betätigen
    - hervorragende Sturz- (2 m), Stoß- und Druckfestigkeit (80 kg)
    - komfortables, waschbares, elastisches Kopfband
    - chemikalienbeständig

Für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen (ATEX Zone 1/21 II 2 GD Ex ib IIB T4 Gb IIIB T135° C Db) geeignet.

 
Spezifikationen
 

Gewicht: 170 g

Technologie: STANDARD LIGHTING

Lichtkegel: breit, kombiniert oder fokussiert

Betriebsmöglichkeiten: 2 Alkali-Batterien AA/LR6 (enthalten)

Betriebsmöglichkeiten: Ni-MH-Akkus (nur für den Einsatz in nicht explosionsgefährdeten Bereichen), Lithium-Batterien sind nicht kompatibel

Wasserdicht: IP67 (wasserdicht bis -1 Meter während 30 Minuten, nach Eintauchen keine spezielle Pflege erforderlich)


Weitere Suchbegriffe: kopflampe aa, kopflampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,08*
€ 123,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,27*
€ 121,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,94*
€ 117,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,86*
€ 111,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,01*
€ 96,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.