Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Petzl Stirnlampe PIXA 2 (E78BHB 2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Petzl Stirnlampe PIXA 2 (E78BHB 2)
Petzl Stirnlampe PIXA 2 (E78BHB 2)
Petzl Stirnlampe PIXA 2 (E78BHB 2)
Petzl Stirnlampe PIXA 2 (E78BHB 2)
Petzl Stirnlampe PIXA 2 (E78BHB 2)
Petzl Stirnlampe PIXA 2 (E78BHB 2)
Artikel-Nr.:
     1681-PETPIXA2
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte



Für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen (ATEX) geeignete Stirnlampe für die Sicht im Nahbereich und zur Fortbewegung.
 
Die PIXA 2 ist eine robuste Stirnlampe, die ein komfortables Arbeiten im Nahbereich und eine sichere Fortbewegung ermöglicht. CONSTANT LIGHTING Technologie: Die Leuchtkraft nimmt mit schwächer werdenden Batterien nicht ab. Sie erfüllt die Anforderungen der ATEX-Richtlinie für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen (Zone 2/22 II 3 GD Ex nA ic IIB T4 Gc tc IIIC T135°C Dc).
 
Leistungsverzeichnis
 

Mit der Stirnlampe hat der Anwender beide Hände frei zum Arbeiten. Sie kann:

    - mit dem Stirnband am Kopf getragen
    - mit dem Befestigungssystem (enthalten) an einem Helm angebracht
    - oder auf den Boden gestellt werden
    Stirnlampe mit CONSTANT LIGHTING Technologie: Die Leuchtstärke nimmt mit schwächer werdenden Batterien nicht ab.

Mehrere Leuchtmodi für unterschiedliche Anforderungen:

    - Low-Modus für Arbeiten im Nahbereich: kombinierter Lichtkegel mit einer breiten, homogenen Basis
    - High-Modus für die Fortbewegung: kombinierter Lichtkegel mit einer fokussierten Komponente für die sichere Fortbewegung

Zuverlässige, praktische und robuste Stirnlampe für gewerbliche Anwender:

    - automatische Umschaltung in den Reservemodus, wenn die Batterien fast verbraucht sind (Blinksignal)
    - ergonomischer Drehschalter, auch mit Handschuhen zu betätigen
    - Transportstellung: schützt das Glas der Stirnlampe und verhindert ein unbeabsichtigtes Einschalten
    - kann in explosionsgefährdeter Umgebung mit gelegentlich auftretendem Risiko verwendet werden
    - hervorragende Sturz- (2 m), Stoß- und Druckfestigkeit (80 kg)
    - komfortables, waschbares, elastisches Kopfband
    - chemikalienbeständig

Nach ATEX (Zone 2/22 II 3 GD Ex nA ic IIB T4 Gc tc IIIC T135°C Dc) zertifizierte Lampe.

 
Spezifikationen
 

Gewicht: 160 g

Technologie: CONSTANT LIGHTING

Lichtkegel: kombiniert

Betriebsmöglichkeiten: 2 AA/LR6-Batterien (enthalten)

Betriebsmöglichkeiten: Ni-MH-Akkus und Lithium-Batterien

Wasserdicht: IP67 (wasserdicht bis -1 Meter während 30 Minuten, nach Eintauchen keine spezielle Pflege erforderlich)


... > Leuchten > Petzl > Leuchten
Weitere Suchbegriffe: kopflampe aa, kopflampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,74*
€ 65,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,50*
€ 63,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,70*
€ 60,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,16*
€ 58,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,27*
€ 56,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.