Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetleiste aus Neodym 300 x 10 x 9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetleiste
Magnetleiste
Bauer und Böcker Logo
Artikel-Nr.:
     1680-520/02
Hersteller:
     Bauer & Böcker
Herst.-Nr.:
     520/02
EAN/GTIN:
     4260131235276
Suchbegriffe:
Magnethaftleiste
Magnetleiste
Magnetschiene
Magnetwandleiste

Magnetleiste aus Neodym 300 x 10 x 9 mm

  • Magnetart / System: Polschuh-System
  • Magnet-Werkstoff: Neodym N35, anisotrop
  • Magnetbeschichtung: vernickelt
  • max. Einsatztemperatur: 80° C
  • Befestigung: einkleben, einschrauben
  • Einsatzgebiete: großflächige magnetische Haltevorrichtung
  • Mantel: Stahl, verzinkt
Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Breite:
9 mm
Höhe:
10 mm
Haftkraft:
1458 Newton
Weitere Suchbegriffe: magnethaftleiste 30cm, magnethaftleiste, Neodym, NdFeB, Magnet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer & Böcker
520/01
ab € 14,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.