Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibenmagnet Neodym, Ni, N35, 6 mm rund x 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neodym Scheibenmagnet
Neodym Scheibenmagnet
Bauer und Böcker Logo
Artikel-Nr.:
     1680-3*6-2
Hersteller:
     Bauer & Böcker
Herst.-Nr.:
     3*6-2
EAN/GTIN:
     4260131234200
Suchbegriffe:
Magnetscheibe
Glasboardmagnet
Glasmagnet
Neodymmagnet

Scheibenmagnet Neodym, Ni, N35, 6 mm rund x 2 mm

  • Magnet-Werkstoff: Neodym N35, anisotrop
  • Magnetbeschichtung: vernickelt
  • max. Einsatztemperatur: 80° C
  • Befestigung: einkleben, einspritzen
  • Einsatzgebiete: bei hoher Haftkraftanforderung
  • Bemerkung: Hohe Haftkräfte. Stärke der Haftkraft abhängig von der Art des Einbaus und des umgebenden Materials. Magnet ist brüchig.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6 mm
Toleranz (Durchmesser):
+/- 0,1 mm
Höhe:
2 mm
Toleranz (Höhe):
+/- 0,1 mm
Haftkraft:
k.A. Newton
Oberfläche:
Nickel
Magnetisierung:
axial
Weitere Suchbegriffe: magnetscheibe, Magnet, Scheibenmagnet, Rundmagnet, Rohmagnet, Neodym, NdFeB, N35
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,42*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer & Böcker
3*5-2
ab € 0,24*
Ähnlich
Bauer & Böcker
3*5-3
ab € 0,24*
Ähnlich
Bauer & Böcker
3*6-3
ab € 0,46*
Ähnlich
Bauer & Böcker
3*6-4
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.