Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topfmagnet AlNiCo 35 mm mit Innengewinde M6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Topfmagnet
Topfmagnet
Bauer und Böcker Logo
Artikel-Nr.:
     1680-290/04
Hersteller:
     Bauer & Böcker
Herst.-Nr.:
     290/04
EAN/GTIN:
     4260131233784
Suchbegriffe:
Topf-Magnet
Topfmagnet
topfmagnet mit gewindebuchse
topf magnet

Topfmagnet AlNiCo 35 mm mit Innengewinde M6

  • Topfmagnet AlNiCo 35 mm mit Innengewinde M6 - maximale Einsatztemperatur: 180°C
Weitere Informationen:
Durchmesser:
35 mm
Höhe:
30 mm
Gewinde:
M6
Haftkraft:
150 Newton
Weitere Suchbegriffe: rote Serie, rot lackiert, AlNiCo, Magnet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer & Böcker
290/01
ab € 3,73*
Ähnlich
Bauer & Böcker
290/02
ab € 4,43*
Ähnlich
Bauer & Böcker
290/03
ab € 6,07*
Ähnlich
Bauer & Böcker
290/05
ab € 63,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.