Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topfmagnet AlNiCo 27 mm mit Innengewinde M6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Topfmagnet
Topfmagnet
Bauer und Böcker Logo
Artikel-Nr.:
     1680-290/03
Hersteller:
     Bauer & Böcker
Herst.-Nr.:
     290/03
EAN/GTIN:
     4260131233777
Suchbegriffe:
Topf-Magnet
Topfmagnet
topfmagnet mit gewindebuchse
topf magnet

Topfmagnet AlNiCo 27 mm mit Innengewinde M6

  • Topfmagnet AlNiCo 27 mm mit Innengewinde M6 - maximale Einsatztemperatur: 180°C
Weitere Informationen:
Durchmesser:
27 mm
Höhe:
25 mm
Gewinde:
M6
Haftkraft:
65 Newton
Weitere Suchbegriffe: rote Serie, rot lackiert, AlNiCo, Magnet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer & Böcker
290/01
ab € 3,73*
Ähnlich
Bauer & Böcker
290/02
ab € 4,43*
Ähnlich
Bauer & Böcker
290/04
ab € 11,11*
Ähnlich
Bauer & Böcker
290/05
ab € 63,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.