Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topfmagnet AlNiCo 21 mm mit Innengewinde M6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Topfmagnet
Topfmagnet
Bauer und Böcker Logo
Artikel-Nr.:
     1680-290/02
Hersteller:
     Bauer & Böcker
Herst.-Nr.:
     290/02
EAN/GTIN:
     4260131233760
Suchbegriffe:
Topf-Magnet
Topfmagnet
topfmagnet mit gewindebuchse
topf magnet

Topfmagnet AlNiCo 21 mm mit Innengewinde M6

  • Topfmagnet AlNiCo 21 mm mit Innengewinde M6 - maximale Einsatztemperatur: 180°C
Weitere Informationen:
Durchmesser:
21 mm
Höhe:
19 mm
Gewinde:
M6
Haftkraft:
40 Newton
Weitere Suchbegriffe: rote Serie, rot lackiert, AlNiCo, Magnet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer & Böcker
290/01
ab € 3,72*
Ähnlich
Bauer & Böcker
290/03
ab € 6,09*
Ähnlich
Bauer & Böcker
290/04
ab € 11,06*
Ähnlich
Bauer & Böcker
290/05
ab € 63,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.