Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylindrischer Hufeisenmagnet AlNiCo 13 mm, mit Bohrung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knopfmagnet
Knopfmagnet
Bauer und Böcker Logo
Artikel-Nr.:
     1680-260/01
Hersteller:
     Bauer & Böcker
Herst.-Nr.:
     260/01
EAN/GTIN:
     4260131233685
Suchbegriffe:
Hufeisenmagnet
Knopf Magnet
Knopfmagnet
knopf magnet

Zylindrischer Hufeisenmagnet AlNiCo 13 mm, mit Bohrung

  • Zylindrischer Hufeisenmagnet AlNiCo 13 mm, mit Bohrung - maximale Einsatztemperatur: 180°C
Weitere Informationen:
Durchmesser:
13 mm
Höhe:
9,7 mm
Haftkraft:
7 Newton
Weitere Suchbegriffe: rote Serie, rot lackiert, AlNiCo, Magnet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,90*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer & Böcker
260/02
ab € 3,88*
Ähnlich
Bauer & Böcker
260/03
ab € 7,07*
Ähnlich
Bauer & Böcker
260/04
ab € 11,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.