| |
|
| Artikel-Nr.: 1680-115/07 Herst.-Nr.: 115/07 EAN/GTIN: 4260131236020 |
| |
|
| | |
| Flachgreifer Neodym 40 mm mit Außengewinde M8x12 - Magnetart / System: U-Profil-Polplatten-System
- Magnet-Werkstoff: Neodym N35, anisotrop
- Magnetbeschichtung: vernickelt
- max. Einsatztemperatur: 80° C
- Befestigung: einschrauben
- Einsatzgebiete: bei flacher Bauweise und hoher Haftkraftanforderung
- Mantel: Stahl, verzinkt
Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 40 mm | Toleranz (Durchmesser): | +/- 0,1 mm | Höhe: | 8 mm | Toleranz (Höhe): | +/- 0,2 mm | Haftkraft: | 670 Newton | Gewinde: | M8 x 12 | h1: | 20 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: flachgreifer magnet, Flachgreifer, Neodym, NdFeB, Außengewinde, Magnet, Topf-Magnet, Neodymmagnet, Flachmagnet |
| | |
| |