Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachgreifer Hartferrit 32 mm mit Außengewinde M8x10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachgreifer Hartferrit
Flachgreifer Hartferrit
Bauer und Böcker Logo
technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1680-113/06M8
Hersteller:
     Bauer & Böcker
Herst.-Nr.:
     113/06M8
EAN/GTIN:
     4260131231148
Suchbegriffe:
Flachgreifer-Magnet
Flachgreifermagnet
Magnet-Flachgreifer
Magnetflachgreifer

Flachgreifer Hartferrit 32 mm mit Außengewinde M8x10

  • Magnetart / System: U-Profil-Polplatten-System
  • Magnet-Werkstoff: Hartferrit, anisotrop
  • max. Einsatztemperatur: 200° C
  • Befestigung: einschrauben
  • Einsatzgebiete: bei flacher Bauweise
  • Mantel: Stahl, verzinkt
Weitere Informationen:
Durchmesser:
32 mm
Toleranz (Durchmesser):
+/- 0,1 mm
Höhe:
7 mm
Toleranz (Höhe):
+0,3 / -0,2 mm
Haftkraft:
80 Newton
Gewinde:
M8 x 10
h1:
17 mm
Weitere Suchbegriffe: flachgreifer magnet, Flachgreifer, Hartferrit, Außengewinde, Magnet, Topf-Magnet, Ferrit Haltemagnet, Flachmagnet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,85*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer & Böcker
113/01
ab € 1,00*
Ähnlich
Bauer & Böcker
113/02
ab € 1,11*
Ähnlich
Bauer & Böcker
113/03
ab € 1,15*
Ähnlich
Bauer & Böcker
113/03M4
ab € 1,19*
Ähnlich
Bauer & Böcker
113/04
ab € 1,25*
Ähnlich
Bauer & Böcker
113/05
ab € 1,42*
Ähnlich
Bauer & Böcker
113/06
ab € 1,58*
Ähnlich
Bauer & Böcker
113/06M6
ab € 1,77*
Ähnlich
Bauer & Böcker
113/07
ab € 2,57*
Ähnlich
Bauer & Böcker
113/08
ab € 3,31*
Ähnlich
Bauer & Böcker
113/09
ab € 5,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.