Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachgreifer Hartferrit 50 mm mit Gewindebuchse M6x12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachgreifer Hartferrit
Flachgreifer Hartferrit
Bauer und Böcker Logo
technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1680-110/10
Hersteller:
     Bauer & Böcker
Herst.-Nr.:
     110/10
EAN/GTIN:
     4260131230929
Suchbegriffe:
Flachgreifer-Magnet
Flachgreifermagnet
Magnet-Flachgreifer
Magnetflachgreifer

Flachgreifer Hartferrit 50 mm mit Gewindebuchse M6x12

  • Magnetart / System: U-Profil-Polplatten-System
  • Magnet-Werkstoff: Hartferrit, anisotrop
  • max. Einsatztemperatur: 200° C
  • Befestigung: einschrauben
  • Einsatzgebiete: bei flacher Bauweise
  • Mantel: Stahl, verzinkt
Weitere Informationen:
Durchmesser:
50 mm
Toleranz (Durchmesser):
+0,2 / -0,1 mm
Höhe:
10 mm
Toleranz (Höhe):
+0,4 / -0,2 mm
Haftkraft:
220 Newton
Gewinde:
M6 x 12
h1:
22 mm
d1:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: flachgreifermagnet mit gewindebuchse, flachgreifer magnet, Flachgreifer, Hartferrit, Gewindebuchse, Magnet, Topf-Magnet, Ferrit Haltemagnet, Flachmagnet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer & Böcker
110/01
ab € 1,01*
Ähnlich
Bauer & Böcker
110/14
ab € 20,82*
Ähnlich
Bauer & Böcker
110/15
ab € 61,26*
Ähnlich
Bauer & Böcker
110/02
ab € 1,10*
Ähnlich
Bauer & Böcker
110/03
ab € 1,20*
Ähnlich
Bauer & Böcker
110/04
ab € 1,26*
Ähnlich
Bauer & Böcker
110/05
ab € 1,38*
Ähnlich
Bauer & Böcker
110/06
ab € 1,53*
Ähnlich
Bauer & Böcker
110/07
ab € 1,76*
Ähnlich
Bauer & Böcker
110/08
ab € 1,98*
Ähnlich
Bauer & Böcker
110/09
ab € 2,30*
Ähnlich
Bauer & Böcker
110/11
ab € 3,00*
Ähnlich
Bauer & Böcker
110/12
ab € 4,52*
Ähnlich
Bauer & Böcker
110/13
ab € 7,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.