Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachgreifer Hartferrit 25 mm mit Gewindebuchse M4x8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachgreifer Hartferrit
Flachgreifer Hartferrit
Bauer und Böcker Logo
technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1680-110/05
Hersteller:
     Bauer & Böcker
Herst.-Nr.:
     110/05
EAN/GTIN:
     4260131230875
Suchbegriffe:
Flachgreifer-Magnet
Flachgreifermagnet
Magnet-Flachgreifer
Magnetflachgreifer

Flachgreifer Hartferrit 25 mm mit Gewindebuchse M4x8

  • Magnetart / System: U-Profil-Polplatten-System
  • Magnet-Werkstoff: Hartferrit, anisotrop
  • max. Einsatztemperatur: 200° C
  • Befestigung: einschrauben
  • Einsatzgebiete: bei flacher Bauweise
  • Mantel: Stahl, verzinkt
Weitere Informationen:
Durchmesser:
25 mm
Toleranz (Durchmesser):
+/- 0,1 mm
Höhe:
7 mm
Toleranz (Höhe):
+0,3 / -0,2 mm
Haftkraft:
40 Newton
Gewinde:
M4 x 8
h1:
15 mm
d1:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: flachgreifer-magnet mit gewindebuchse, flachgreifer magnet, flachgreifer-magnet bauer & böcker, Flachgreifer, Hartferrit, Gewindebuchse, Magnet, Topf-Magnet, Ferrit Haltemagnet, Flachmagnet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,38*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer & Böcker
110/01
ab € 1,00*
Ähnlich
Bauer & Böcker
110/14
ab € 20,73*
Ähnlich
Bauer & Böcker
110/15
ab € 61,47*
Ähnlich
Bauer & Böcker
110/02
ab € 1,10*
Ähnlich
Bauer & Böcker
110/03
ab € 1,20*
Ähnlich
Bauer & Böcker
110/04
ab € 1,26*
Ähnlich
Bauer & Böcker
110/06
ab € 1,52*
Ähnlich
Bauer & Böcker
110/07
ab € 1,75*
Ähnlich
Bauer & Böcker
110/08
ab € 1,98*
Ähnlich
Bauer & Böcker
110/09
ab € 2,29*
Ähnlich
Bauer & Böcker
110/10
ab € 2,49*
Ähnlich
Bauer & Böcker
110/11
ab € 3,00*
Ähnlich
Bauer & Böcker
110/12
ab € 4,51*
Ähnlich
Bauer & Böcker
110/13
ab € 7,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.