Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierband - Weiß, 7.5 cm x 30 m, Vinyl, Fabriken, Lager, Warenhäuser


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bodenmarkierband - Weiß, 7.5 cm x 30 m, Vinyl, Fabriken, Lager, Warenhäuser
Bodenmarkierband - Weiß, 7.5 cm x 30 m, Vinyl, Fabriken, Lager, Warenhäuser
Artikel-Nr.:
     1675-Y4896492
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y4896492
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
Vinylreiniger
Wasserbett-Vinylreiniger
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Material:
Vinyl
Anwendungsbereich:
Fabriken, Lager, Warenhäuser
Anwendungsgebiet:
Für innen
Ausführung:
Einfarbig
B-Number:
B-726
Hafteigenschaft:
Permanent haftend
Maximale Temperatur:
+60 °C °c
Minimale Temperatur:
0 °C
Temperatur von bis:
0 °C bis +60 °C
Version:
Mit leichten Flurfördermaschinen befahrbar
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
7,5 cm
Durchmesser 2:
7,5 cm
Länge:
30 m
Stärke3:
200 µm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 50,24*
€ 59,79
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 49,89*
€ 59,37
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 48,18*
€ 57,33
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 46,75*
€ 55,63
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 44,64*
€ 53,12
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 37,50*
€ 44,63
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
6030-10-0004
ab € 60,51*
Ähnlich
SETON
6030-10-0005
ab € 69,42*
Ähnlich
SETON
6035-10-0000
ab € 60,43*
Ähnlich
SETON
6035-10-0005
ab € 69,21*
Ähnlich
SETON
5845.10.050-12
ab € 42,23*
Ähnlich
SETON
5845.10.075-12
ab € 63,23*
Ähnlich
SETON
5845.04.050-12
ab € 42,07*
Ähnlich
SETON
5845.04.075-12
ab € 63,03*
Ähnlich
SETON
5845.01.050-12
ab € 42,19*
Ähnlich
SETON
5845.01.075-12
ab € 63,16*
Ähnlich
SETON
5845.07.050-12
ab € 42,00*
Ähnlich
SETON
5845.07.075-12
ab € 62,89*
Ähnlich
SETON
5845.08.050-12
ab € 42,14*
Ähnlich
SETON
5845.08.075-12
ab € 63,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.