Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutz-Kombischild - Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung, Rot, Folie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brandschutz-Kombischild - Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung, Rot, Folie
Brandschutz-Kombischild - Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung, Rot, Folie
Artikel-Nr.:
     1675-Y4674056
Hersteller:
     Xtra-Glo
Herst.-Nr.:
     Y4674056
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brandschutzschild BGV A8 Mittel und...
Brandschutzzeichen BGV A8 Mittel un...
Brandschutz-Kombischilder ISO 7010
Kombischilder Brandschutzzeichen IS...
Weitere Informationen:
Zeichen:
Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung
Text:
Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung
Farbe:
Rot
Material:
Folie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
B-Number:
B-7582
Hafteigenschaft:
Permanent haftend
Hintergrund:
Weiß
Marke:
Xtra-Glo
Individueller Aufdruck:
Nein
Schwarz Kreisnummer:
ASR A1.3-2007; BGV A8; DIN 4844-2001
Breite:
20 cm
Höhe:
30 cm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
Photolumineszenz:
Langnachleuchtend
PivotAttributeValue:
Basis-Qualität: Standard, langnachleuchtend - XTRA-GLO
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Darstellung:
Symbol und Text
Kennzeichnungs-Typ:
Brandschutzzeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 30 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 60 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.