Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluchtweg-Schild - Notausgang, Grün, 15 x 30 cm, Aluminium, B-7590, Xtra-Glo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluchtweg-Schild - Notausgang, Grün, 15 x 30 cm, Aluminium, B-7590, Xtra-Glo
Fluchtweg-Schild - Notausgang, Grün, 15 x 30 cm, Aluminium, B-7590, Xtra-Glo
Artikel-Nr.:
     1675-Y4105618
Hersteller:
     Xtra-Glo
Herst.-Nr.:
     Y4105618
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Rettungs-Zusatzschild Notausgang
rettungs-zusatzschild notausgang al...
rettungs-zusatzschild notausgang
Weitere Informationen:
Text:
Notausgang
Farbe:
Grün
Material:
Aluminium
Befestigung:
Variabel - separat erhältlich
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
B-Number:
B-7590
Eigenschaften:
Lichtecht, haltbar
Marke:
Xtra-Glo
Maximale Temperatur:
+100 °C °c
Minimale Temperatur:
-40 °C °c
Temperatur von bis:
-40 °C bis +100 °C
UV-beständig:
Ja
Zusatzfarbe:
Weiß
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
30 cm
Höhe:
15 cm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
Photolumineszenz:
Langnachleuchtend
PivotAttributeValue:
Basis-Qualität: Standard, langnachleuchtend - XTRA-GLO
EU RoHS Compliance:
Not Applicable
RoHS Konformitätsstatus:
Für diesen Artikel nicht zutreffend
Darstellung:
Text
Weitere Suchbegriffe: alle fluchtwegschilder notausgang
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 30 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 60 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y4105379
ab € 9,98*
Ähnlich
SETON
Y4105502
ab € 6,48*
Ähnlich
SETON
Y4105510
ab € 9,12*
Ähnlich
SETON
Y4105504
ab € 16,78*
Ähnlich
SETON
Y4105508
ab € 9,54*
Ähnlich
SETON
Y4105512
ab € 12,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.