Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutz-Kombischild - Feuerleiter, Leiter, Rot, 30 x 20 cm, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brandschutz-Kombischild - Feuerleiter, Leiter, Rot, 30 x 20 cm, Kunststoff
Brandschutz-Kombischild - Feuerleiter, Leiter, Rot, 30 x 20 cm, Kunststoff
Artikel-Nr.:
     1675-Y4070860
Hersteller:
     Xtra-Glo
Herst.-Nr.:
     Y4070860
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brandschutzschild ISO 7010 Feuerlei...
Brandschutzzeichen ISO 7010 Feuerle...
Feuerleiter F003 Brandschutzzeichen
Brandschutz-Kombischilder ISO 7010
Weitere Informationen:
Zeichen:
Feuerleiter
Text:
Leiter
Farbe:
Rot
Material:
Kunststoff
Befestigung:
Variabel - separat erhältlich
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Oberfläche:
Kaschiert
B-Number:
B-7584
Eigenschaften:
Schlagzäh
Hintergrund:
Weiß
Marke:
Xtra-Glo
Maximale Temperatur:
+60 °C °c
Minimale Temperatur:
-30 °C °c
Temperatur von bis:
-30 °C bis +60 °C
Individueller Aufdruck:
Nein
Schwarz Kreisnummer:
ASR A1.3-2013; DIN EN ISO 7010
Breite:
20 cm
Höhe:
30 cm
Abriebfest:
Ja
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
Photolumineszenz:
Langnachleuchtend
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 30 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y3420731
ab € 32,78*
Ähnlich
SETON
Y3420695
ab € 26,17*
Ähnlich
SETON
Y3420737
ab € 36,19*
Ähnlich
SETON
Y3420704
ab € 28,05*
Ähnlich
SETON
Y4674079
ab € 32,85*
Ähnlich
SETON
Y3420743
ab € 26,22*
Ähnlich
SETON
Y4674085
ab € 36,10*
Ähnlich
SETON
Y3420749
ab € 28,02*
Ähnlich
SETON
Y4674091
ab € 34,41*
Ähnlich
SETON
Y4674097
ab € 37,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.