Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitszeichen-Schild - Zutritt für Unbefugte verboten, Rot/Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitszeichen-Schild - Zutritt für Unbefugte verboten, Rot/Schwarz, Weiß
Sicherheitszeichen-Schild - Zutritt für Unbefugte verboten, Rot/Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     1675-Y4042482
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y4042482
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
GHS 09
Weitere Informationen:
Zeichen:
Zutritt für Unbefugte verboten
Text:
Achtung Umweltgefährlich<br>Zutritt für Unbefugte verboten
Farbe:
Rot/Schwarz
Material:
Aluminium
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Ausführung:
Mit 2 Symbolen
Eigenschaften:
Lichtecht, haltbar
Hintergrund:
Weiß
Maximale Temperatur:
+100 °C °c
Minimale Temperatur:
-40 °C °c
Temperatur von bis:
-40 °C bis +100 °C
UV-beständig:
Ja
Individueller Aufdruck:
Nein
CLP Symbole:
GHS09 - Umweltgefahr
Breite:
21 cm
Höhe:
14,8 cm
Darstellung:
Mehrsymbol
Kennzeichnungs-Typ:
Gefahrstoffkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 30 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 60 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.