Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitszeichen-Schild - Maske benutzen, Rot/Blau, 14.8 x 21 cm, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitszeichen-Schild - Maske benutzen, Rot/Blau, 14.8 x 21 cm, Aluminium
Sicherheitszeichen-Schild - Maske benutzen, Rot/Blau, 14.8 x 21 cm, Aluminium
Artikel-Nr.:
     1675-Y4042479
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y4042479
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Corona Hinweisschild
Covid-19 Hinweisschild
Covid19 Hinweisschild
Hinweisschild Corona
Weitere Informationen:
Zeichen:
Maske benutzen
Text:
Gefahr Giftige Stoffe<br>Atemschutz tragen
Farbe:
Rot/Blau
Material:
Aluminium
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Ausführung:
Mit 2 Symbolen
Eigenschaften:
Lichtecht, haltbar
Hintergrund:
Weiß
Maximale Temperatur:
+100 °C °c
Minimale Temperatur:
-40 °C °c
Temperatur von bis:
-40 °C bis +100 °C
UV-beständig:
Ja
Zusatzfarbe:
Schwarz
Individueller Aufdruck:
Nein
CLP Symbole:
GHS06 - Totenkopf mit gekreuzten Knochen
Breite:
21 cm
Höhe:
14,8 cm
Darstellung:
Mehrsymbol
Kennzeichnungs-Typ:
Gefahrstoffkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 30 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 60 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.