Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitszeichen-Schild - Zutritt für Unbefugte verboten, Rot/Schwarz, Folie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitszeichen-Schild - Zutritt für Unbefugte verboten, Rot/Schwarz, Folie
Sicherheitszeichen-Schild - Zutritt für Unbefugte verboten, Rot/Schwarz, Folie
Artikel-Nr.:
     1675-Y4042443
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y4042443
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Unbefugten Zutritt verboten
unbefugten zutritt verboten
Weitere Informationen:
Zeichen:
Zutritt für Unbefugte verboten
Text:
Achtung Gesundheitsgefahr<br>Zutritt für Unbefugte verboten
Farbe:
Rot/Schwarz
Material:
Folie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Ausführung:
Mit 2 Symbolen
Eigenschaften:
Bedruckt, lichtecht, lange haltbar
Hafteigenschaft:
Extra stark haftend
Hintergrund:
Weiß
Lösungs- und reinigungsmittelbeständig:
Ja
Maximale Temperatur:
+90 °C °c
Minimale Temperatur:
-50 °C °c
Temperatur von bis:
-50 °C bis +90 °C
UV-beständig:
Ja
Für gewölbte Oberflächen:
Ja
Für strukturierte Oberflächen:
Ja
Individueller Aufdruck:
Nein
CLP Symbole:
GHS08 - Gesundheitsgefahr
Breite:
21 cm
Höhe:
14,8 cm
Mechanische Beanspruchung:
Für starke mechanische Beanspruchung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.