Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrenpiktogramm - Achtung, Rot/Schwarz, 21 x 14.8 cm, Magnetfolie, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gefahrenpiktogramm - Achtung, Rot/Schwarz, 21 x 14.8 cm, Magnetfolie, Weiß
Gefahrenpiktogramm - Achtung, Rot/Schwarz, 21 x 14.8 cm, Magnetfolie, Weiß
Artikel-Nr.:
     1675-Y4042261
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y4042261
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GHS 01
GHS01
Gefahrensymbol 01
Magnetfolie
Weitere Informationen:
Text:
Achtung
Farbe:
Rot/Schwarz
Material:
Magnetfolie
Befestigung:
Magnetisch
Anwendungsgebiet:
Für innen
Hafteigenschaft:
Wiederablösbar
Hintergrund:
Weiß
Maximale Temperatur:
+50 °C °c
Minimale Temperatur:
-20 °C °c
Temperatur von bis:
-20 °C bis +50 °C
Individueller Aufdruck:
Nein
CLP Symbole:
GHS01 - Explodierende Bombe
Breite:
14,8 cm
Höhe:
21 cm
Stärke2:
0,6 mm
Magnetisch:
Ja
PivotAttributeValue:
Befestigung: Magnetfolie, magnetisch
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Darstellung:
Symbol und Text
Kennzeichnungs-Typ:
Gefahrstoffkennzeichnung
Weitere Suchbegriffe: magnetfolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 30 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 60 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y2668366
ab € 2,86*
Ähnlich
SETON
KA230.46300
ab € 82,16*
Ähnlich
SETON
Y2668492
ab € 3,03*
Ähnlich
SETON
Y2668380
ab € 3,03*
Ähnlich
SETON
Y2668478
ab € 12,42*
Ähnlich
SETON
KA230.47300
ab € 56,16*
Ähnlich
SETON
Y2668506
ab € 5,99*
Ähnlich
SETON
Y2668394
ab € 11,17*
Ähnlich
SETON
KA230.48300
ab € 63,12*
Ähnlich
SETON
Y2668408
ab € 10,70*
Ähnlich
SETON
KA230.44300
ab € 77,35*
Ähnlich
SETON
Y2668422
ab € 7,26*
Ähnlich
SETON
KA230.45300
ab € 77,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.