Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrenpiktogramm - Achtung, Rot/Schwarz, 21 x 14.8 cm, Magnetfolie, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gefahrenpiktogramm - Achtung, Rot/Schwarz, 21 x 14.8 cm, Magnetfolie, Weiß
Gefahrenpiktogramm - Achtung, Rot/Schwarz, 21 x 14.8 cm, Magnetfolie, Weiß
Artikel-Nr.:
     1675-Y4042260
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y4042260
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GHS 07
GHS07
Gefahrensymbol 07
Magnetfolie
Weitere Informationen:
Text:
Achtung
Farbe:
Rot/Schwarz
Material:
Magnetfolie
Befestigung:
Magnetisch
Anwendungsgebiet:
Für innen
Hafteigenschaft:
Wiederablösbar
Hintergrund:
Weiß
Maximale Temperatur:
+50 °C °c
Minimale Temperatur:
-20 °C °c
Temperatur von bis:
-20 °C bis +50 °C
Individueller Aufdruck:
Nein
CLP Symbole:
GHS07 - Ausrufezeichen
Breite:
14,8 cm
Höhe:
21 cm
Stärke2:
0,6 mm
Magnetisch:
Ja
PivotAttributeValue:
Befestigung: Magnetfolie, magnetisch
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Darstellung:
Symbol und Text
Kennzeichnungs-Typ:
Gefahrstoffkennzeichnung
Weitere Suchbegriffe: ghs 07
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 30 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 60 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y2668366
ab € 2,86*
Ähnlich
SETON
KA230.46300
ab € 82,16*
Ähnlich
SETON
Y2668492
ab € 3,03*
Ähnlich
SETON
Y2668380
ab € 3,03*
Ähnlich
SETON
Y2668478
ab € 12,42*
Ähnlich
SETON
KA230.47300
ab € 56,16*
Ähnlich
SETON
Y2668506
ab € 5,99*
Ähnlich
SETON
Y2668394
ab € 11,17*
Ähnlich
SETON
KA230.48300
ab € 63,12*
Ähnlich
SETON
Y2668408
ab € 10,70*
Ähnlich
SETON
KA230.44300
ab € 77,35*
Ähnlich
SETON
Y2668422
ab € 7,26*
Ähnlich
SETON
KA230.45300
ab € 77,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.