Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzschild - Löschschlauch, Rot, 18.5 x 13.1 cm, Kunststoff, B-7583


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brandschutzschild - Löschschlauch, Rot, 18.5 x 13.1 cm, Kunststoff, B-7583
Brandschutzschild - Löschschlauch, Rot, 18.5 x 13.1 cm, Kunststoff, B-7583
Artikel-Nr.:
     1675-Y4042174
Hersteller:
     Xtra-Glo
Herst.-Nr.:
     Y4042174
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brandschutz-Kombischilder ISO 7010
Kombischilder Brandschutzzeichen IS...
Brandschutzschild ISO 7010 Löschsch...
Brandschutzschild ISO 7010 Wandhydr...
Weitere Informationen:
Zeichen:
Löschschlauch
Text:
Löschschlauch
Farbe:
Rot
Material:
Kunststoff
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
B-Number:
B-7583
Eigenschaften:
Schlagzäh
Hafteigenschaft:
Permanent haftend
Hintergrund:
Weiß
Marke:
Xtra-Glo
Maximale Temperatur:
+60 °C °c
Minimale Temperatur:
-30 °C °c
Temperatur von bis:
-30 °C bis +60 °C
Individueller Aufdruck:
Nein
Schwarz Kreisnummer:
ASR A1.3-2013; DIN EN ISO 7010
Breite:
13,1 cm
Höhe:
18,5 cm
Abriebfest:
Ja
Photolumineszenz:
Langnachleuchtend
Darstellung:
Symbol und Text
Kennzeichnungs-Typ:
Brandschutzzeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 30 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 60 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
13445
ab € 85,13*
Ähnlich
SETON
13928
ab € 58,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.