Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutz-Kombischild - Löschschlauch, Wandhydrant Typ S, Rot, 30 x 20 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brandschutz-Kombischild - Löschschlauch, Wandhydrant Typ S, Rot, 30 x 20 cm
Brandschutz-Kombischild - Löschschlauch, Wandhydrant Typ S, Rot, 30 x 20 cm
Artikel-Nr.:
     1675-Y4042014
Hersteller:
     Xtra-Glo
Herst.-Nr.:
     Y4042014
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brandschutz-Kombischilder ISO 7010
Kombischilder Brandschutzzeichen IS...
Brandschutzschild ISO 7010 Löschsch...
Brandschutzschild ISO 7010 Wandhydr...
Weitere Informationen:
Zeichen:
Löschschlauch
Text:
Wandhydrant Typ S
Farbe:
Rot
Material:
Folie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Hafteigenschaft:
Permanent haftend
Hintergrund:
Weiß
Marke:
Xtra-Glo
Individueller Aufdruck:
Nein
Schwarz Kreisnummer:
ASR A1.3-2013; DIN EN ISO 7010
Breite:
20 cm
Höhe:
30 cm
Photolumineszenz:
Langnachleuchtend
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Darstellung:
Symbol und Text
Kennzeichnungs-Typ:
Brandschutzzeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 30 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 60 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y3420732
ab € 32,68*
Ähnlich
SETON
Y3420696
ab € 26,40*
Ähnlich
SETON
Y3420738
ab € 36,17*
Ähnlich
SETON
Y3420705
ab € 28,03*
Ähnlich
SETON
Y4674080
ab € 32,64*
Ähnlich
SETON
Y3420744
ab € 26,39*
Ähnlich
SETON
Y4674086
ab € 36,05*
Ähnlich
SETON
Y3420750
ab € 27,92*
Ähnlich
SETON
Y4674092
ab € 34,43*
Ähnlich
SETON
Y4674098
ab € 36,96*
Ähnlich
SETON
Y3420560
ab € 30,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.