Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandschild - Feuerlöscher, Rot, 20 x 20 cm, Sicherheitsglas, Zur Wandmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandschild - Feuerlöscher, Rot, 20 x 20 cm, Sicherheitsglas, Zur Wandmontage
Wandschild - Feuerlöscher, Rot, 20 x 20 cm, Sicherheitsglas, Zur Wandmontage
Artikel-Nr.:
     1675-Y3420792
Hersteller:
     Xtra-Glo
Herst.-Nr.:
     Y3420792
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brandschutzschild ISO 7010 Feuerlös...
Brandschutzzeichen ISO 7010 Feuerlö...
Feuerlöscher F001 Brandschutzzeiche...
brandschutzschild iso 7010 feuerlös...
Weitere Informationen:
Zeichen:
Feuerlöscher
Farbe:
Rot
Material:
Sicherheitsglas
Befestigung:
Zur Wandmontage
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Oberfläche:
Kaschiert
Eigenschaften:
Wandhalterungsmaterial: Edelstahl<br>Material-Eigenschaft: Einscheiben-Sicherheitsglas
Lieferumfang:
Inkl. 4 Edelstahl-Wandabstandshalter, Schrauben, Dübel, mit Piktogramm kaschierte Scheibe
Marke:
Xtra-Glo
Zusatzfarbe:
Weiß
Individueller Aufdruck:
Nein
Schwarz Kreisnummer:
ASR A1.3-2013; DIN EN ISO 7010
Breite:
20 cm
Durchmesser 3:
14 mm
Höhe:
20 cm
Stärke2:
4 mm
Photolumineszenz:
Langnachleuchtend
PivotAttributeValue:
Qualität: ELEGANCE Sicherheitsglas, langnachleuchtend - XTRA-GLO
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Darstellung:
Symbol
Kennzeichnungs-Typ:
Brandschutzzeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,12*
€ 92,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,98*
€ 91,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,97*
€ 86,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,98*
€ 77,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,55*
€ 69,67
pro Stück
ab 30 Stück
€ 55,57*
€ 66,13
pro Stück
ab 60 Stück
€ 51,60*
€ 61,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,77*
€ 53,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.