Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitszeichen-Schild - Mehrfarbig, 21 x 29.7 cm, Aluminium, Mit 3 Symbolen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitszeichen-Schild - Mehrfarbig, 21 x 29.7 cm, Aluminium, Mit 3 Symbolen
Sicherheitszeichen-Schild - Mehrfarbig, 21 x 29.7 cm, Aluminium, Mit 3 Symbolen
Artikel-Nr.:
     1675-Y3420772
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y3420772
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rauchen verboten (Hinweisschild)
Rauchen verboten- Betreten...
rauchen verboten- betreten...
Weitere Informationen:
Zeichen:
Warnung vor explosionsgefährlichen Stoffen / Keine offene Flamme; Feuer, offene Zündquelle und Rauchen verboten / Zutritt für Unbefugte verboten
Text:
Achtung explosionsgefährliche Stoffe/Keine offene Flamme, Feuer, offene Zündquelle und Rauchen verboten/Zutritt für Unbefugte verboten
Farbe:
Mehrfarbig
Material:
Aluminium
Befestigung:
Variabel - separat erhältlich
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Ausführung:
Mit 3 Symbolen
Eigenschaften:
Lichtecht, haltbar
Hintergrund:
Weiß
Maximale Temperatur:
+100 °C °c
Minimale Temperatur:
-40 °C °c
Temperatur von bis:
-40 °C bis +100 °C
UV-beständig:
Ja
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
29,7 cm
Höhe:
21 cm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Darstellung:
Mehrsymbol
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,90*
€ 49,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,28*
€ 46,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,36*
€ 42,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 30 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 60 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.