Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkplatzschild - P / Fahrrad, Weiß/Blau, 40 x 25 cm, Kunststoff, Symbol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parkplatzschild - P / Fahrrad, Weiß/Blau, 40 x 25 cm, Kunststoff, Symbol
Parkplatzschild - P / Fahrrad, Weiß/Blau, 40 x 25 cm, Kunststoff, Symbol
Artikel-Nr.:
     1675-Y3420699
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y3420699
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Parkplatz Schild
Parkplatzbeschilderung
Parkplatzkennzeichnung
Parkplatzschild
Weitere Informationen:
Zeichen:
P / Fahrrad
Farbe:
Weiß/Blau
Material:
Kunststoff
Befestigung:
Zur Wand- oder Pfostenmontage mit Schilderhalter
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
25 cm
Höhe:
40 cm
Stärke2:
2 mm
PivotAttributeValue:
Basis-Qualität: Standard (spitze Ecken)
Darstellung:
Symbol
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 30 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 60 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.