Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Ermüdungsmatten - Grau, 91 x 60 cm, PVC, Trockene Bereiche, Für innen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anti-Ermüdungsmatten - Grau, 91 x 60 cm, PVC, Trockene Bereiche, Für innen
Anti-Ermüdungsmatten - Grau, 91 x 60 cm, PVC, Trockene Bereiche, Für innen
Artikel-Nr.:
     1675-Y3122581
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     406S0023GY
EAN/GTIN:
     662641740464
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
anti-ermüdungsmatte grau
anti ermüdungsmatte
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Material:
PVC
Anwendungsbereich:
Trockene Bereiche
Anwendungsgebiet:
Für innen
Ausführung:
Querrillen-Design
Wasserfest:
Ja
Für strukturierte Oberflächen:
Ja
Individueller Aufdruck:
Nein
Ermüdungshemmend:
Ja
Rutschfest:
Ja
Schutzart/Klasse:
R10
Breite:
91 cm
Länge:
60 cm
Stärke2:
12,7 mm
Gewicht:
4 kg/m²
Breite3:
12 cm
Weitere Suchbegriffe: anti-ermüdungsmatte pvc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,64*
€ 103,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,39*
€ 100,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,60*
€ 91,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,25*
€ 88,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,42*
€ 74,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.