Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild - Vorsicht! Spielende Kinder, Schwarz/Weiß, 20 x 30 cm, Folie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hinweisschild - Vorsicht! Spielende Kinder, Schwarz/Weiß, 20 x 30 cm, Folie
Hinweisschild - Vorsicht! Spielende Kinder, Schwarz/Weiß, 20 x 30 cm, Folie
Artikel-Nr.:
     1675-Y3121800
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y3121800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Vorsicht! Spielende Kinder
Vorsicht! Spielende Kinder (Hinweis...
vorsicht! spielende kinder (hinweis...
Weitere Informationen:
Text:
Vorsicht! Spielende Kinder
Farbe:
Schwarz/Weiß
Material:
Folie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Marke:
Seton
Maximale Temperatur:
+100 °C °c
Minimale Temperatur:
-40 °C °c
Temperatur von bis:
-40 °C bis +100 °C
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
30 cm
Höhe:
20 cm
PivotAttributeValue:
Basis-Qualität: Standard, nicht retroreflekt./retroreflektierend
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Darstellung:
Text
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 16 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.