Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild - Vorsicht! Spielende Kinder, Schwarz/Weiß, 15 x 25 cm, Folie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hinweisschild - Vorsicht! Spielende Kinder, Schwarz/Weiß, 15 x 25 cm, Folie
Hinweisschild - Vorsicht! Spielende Kinder, Schwarz/Weiß, 15 x 25 cm, Folie
Artikel-Nr.:
     1675-Y3121781
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y3121781
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Vorsicht! Spielende Kinder
Vorsicht! Spielende Kinder (Hinweis...
vorsicht! spielende kinder (hinweis...
Weitere Informationen:
Text:
Vorsicht! Spielende Kinder
Farbe:
Schwarz/Weiß
Material:
Folie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Marke:
Seton
Maximale Temperatur:
+100 °C °c
Minimale Temperatur:
-40 °C °c
Temperatur von bis:
-40 °C bis +100 °C
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
25 cm
Höhe:
15 cm
PivotAttributeValue:
Basis-Qualität: Standard, nicht retroreflekt./retroreflektierend
Darstellung:
Text
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.