Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild - Gelb/Schwarz, 15 x 25 cm, Folie, Selbstklebend, Seton, Text


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hinweisschild - Gelb/Schwarz, 15 x 25 cm, Folie, Selbstklebend, Seton, Text
Hinweisschild - Gelb/Schwarz, 15 x 25 cm, Folie, Selbstklebend, Seton, Text
Artikel-Nr.:
     1675-Y3121723
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y3121723
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abgase gefährden die Gesundheit...
abgase gefährden die gesundheit...
Weitere Informationen:
Text:
Abgase gefährden die Gesundheit. Vermeiden Sie längeren Aufenthalt!
Farbe:
Gelb/Schwarz
Material:
Folie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Marke:
Seton
Maximale Temperatur:
+100 °C °c
Minimale Temperatur:
-40 °C °c
Temperatur von bis:
-40 °C bis +100 °C
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
25 cm
Höhe:
15 cm
PivotAttributeValue:
Basis-Qualität: Standard, nicht retroreflekt./retroreflektierend
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Darstellung:
Text
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.