Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild - Privatgelände Unbefugten ist das Befahren und Parken verboten!


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hinweisschild - Privatgelände Unbefugten ist das Befahren und Parken verboten!
Hinweisschild - Privatgelände Unbefugten ist das Befahren und Parken verboten!
Artikel-Nr.:
     1675-Y3121638
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y3121638
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Parken Verboten Hinweisschild
Weitere Informationen:
Text:
Privatgelände Unbefugten ist das Befahren und Parken verboten!
Farbe:
Rot/Weiß
Material:
PVC-Folie
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Marke:
Seton
Textfarbe:
Schwarz
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
30 cm
Höhe:
20 cm
PivotAttributeValue:
Optik: Mit Signalrahmen
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Darstellung:
Text
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 30 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 60 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.