Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutz-Kombischild - Brandmelder, Brandmelder manuell, Rot, 30 x 20 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brandschutz-Kombischild - Brandmelder, Brandmelder manuell, Rot, 30 x 20 cm
Brandschutz-Kombischild - Brandmelder, Brandmelder manuell, Rot, 30 x 20 cm
Artikel-Nr.:
     1675-Y3112169
Hersteller:
     Xtra-Glo
Herst.-Nr.:
     Y3112169
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brandmelder F005 Brandschutzzeichen
Brandschutzschild ISO 7010 Brandmel...
Brandschutzzeichen ISO 7010 Brandme...
Brandschutz-Kombischilder ISO 7010
Weitere Informationen:
Zeichen:
Brandmelder
Text:
Brandmelder manuell
Farbe:
Rot
Material:
Kunststoff
Befestigung:
Variabel - separat erhältlich
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Oberfläche:
Kaschiert
B-Number:
B-7584
Eigenschaften:
Schlagzäh
Hintergrund:
Weiß
Marke:
Xtra-Glo
Maximale Temperatur:
+60 °C °c
Minimale Temperatur:
-30 °C °c
Temperatur von bis:
-30 °C bis +60 °C
Individueller Aufdruck:
Nein
Schwarz Kreisnummer:
ASR A1.3-2013; DIN EN ISO 7010
Breite:
20 cm
Höhe:
30 cm
Abriebfest:
Ja
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
Photolumineszenz:
Langnachleuchtend
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 30 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 60 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y3420733
ab € 32,56*
Ähnlich
SETON
Y3420697
ab € 26,38*
Ähnlich
SETON
Y3420739
ab € 36,33*
Ähnlich
SETON
Y3420706
ab € 27,90*
Ähnlich
SETON
Y4674081
ab € 32,70*
Ähnlich
SETON
Y3420745
ab € 26,33*
Ähnlich
SETON
Y4674087
ab € 36,04*
Ähnlich
SETON
Y3420751
ab € 27,86*
Ähnlich
SETON
Y4674093
ab € 34,56*
Ähnlich
SETON
Y3420837
ab € 27,42*
Ähnlich
SETON
Y4674099
ab € 37,01*
Ähnlich
SETON
Y3420561
ab € 30,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.