Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutz-Kombischild - Feuerlöscher, Schaum, Rot, 30 x 20 cm, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brandschutz-Kombischild - Feuerlöscher, Schaum, Rot, 30 x 20 cm, Kunststoff
Brandschutz-Kombischild - Feuerlöscher, Schaum, Rot, 30 x 20 cm, Kunststoff
Artikel-Nr.:
     1675-Y3112166
Hersteller:
     Xtra-Glo
Herst.-Nr.:
     Y3112166
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brandschutzschild ISO 7010 Feuerlös...
Brandschutzzeichen ISO 7010 Feuerlö...
Feuerlöscher F001 Brandschutzzeiche...
Brandschutz-Kombischilder ISO 7010
Weitere Informationen:
Zeichen:
Feuerlöscher
Text:
Schaum
Farbe:
Rot
Material:
Kunststoff
Befestigung:
Variabel - separat erhältlich
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Oberfläche:
Kaschiert
B-Number:
B-7584
Eigenschaften:
Schlagzäh
Hintergrund:
Weiß
Marke:
Xtra-Glo
Maximale Temperatur:
+60 °C °c
Minimale Temperatur:
-30 °C °c
Temperatur von bis:
-30 °C bis +60 °C
Individueller Aufdruck:
Nein
Schwarz Kreisnummer:
ASR A1.3-2013; DIN EN ISO 7010
Breite:
20 cm
Höhe:
30 cm
Abriebfest:
Ja
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
Photolumineszenz:
Langnachleuchtend
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 30 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 60 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y3420729
ab € 32,72*
Ähnlich
SETON
Y3420693
ab € 26,15*
Ähnlich
SETON
Y3420735
ab € 36,23*
Ähnlich
SETON
Y3420702
ab € 28,05*
Ähnlich
SETON
Y4674077
ab € 32,72*
Ähnlich
SETON
Y3420741
ab € 26,18*
Ähnlich
SETON
Y4674083
ab € 36,22*
Ähnlich
SETON
Y3420747
ab € 27,86*
Ähnlich
SETON
Y4674089
ab € 34,51*
Ähnlich
SETON
Y3420833
ab € 27,62*
Ähnlich
SETON
Y4674095
ab € 37,01*
Ähnlich
SETON
Y3420557
ab € 30,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.