Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutz-Kombischild - Feuerleiter, Leiter, Rot, 30 x 20 cm, Folie, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brandschutz-Kombischild - Feuerleiter, Leiter, Rot, 30 x 20 cm, Folie, Weiß
Brandschutz-Kombischild - Feuerleiter, Leiter, Rot, 30 x 20 cm, Folie, Weiß
Artikel-Nr.:
     1675-Y3112162
Hersteller:
     Xtra-Glo
Herst.-Nr.:
     Y3112162
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brandschutzschild ISO 7010 Feuerlei...
Brandschutzzeichen ISO 7010 Feuerle...
Feuerleiter F003 Brandschutzzeichen
Brandschutz-Kombischilder ISO 7010
Weitere Informationen:
Zeichen:
Feuerleiter
Text:
Leiter
Farbe:
Rot
Material:
Folie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Hafteigenschaft:
Permanent haftend
Hintergrund:
Weiß
Marke:
Xtra-Glo
Individueller Aufdruck:
Nein
Schwarz Kreisnummer:
ASR A1.3-2013; DIN EN ISO 7010
Breite:
20 cm
Höhe:
30 cm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
Photolumineszenz:
Langnachleuchtend
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Darstellung:
Symbol und Text
Kennzeichnungs-Typ:
Brandschutzzeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y3420731
ab € 32,88*
Ähnlich
SETON
Y3420695
ab € 26,23*
Ähnlich
SETON
Y3420737
ab € 36,25*
Ähnlich
SETON
Y3420704
ab € 28,08*
Ähnlich
SETON
Y4674079
ab € 32,85*
Ähnlich
SETON
Y3420743
ab € 26,42*
Ähnlich
SETON
Y4674085
ab € 36,27*
Ähnlich
SETON
Y3420749
ab € 28,02*
Ähnlich
SETON
Y4674091
ab € 34,64*
Ähnlich
SETON
Y4674097
ab € 37,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.