| |
|
| Artikel-Nr.: 1675-Y3087138 Herst.-Nr.: Y3087138 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Zeichen: | Mitführen von Hunde und Katzen verboten | Farbe: | Rot/Schwarz | Material: | Kunststoff | Befestigung: | Variabel - separat erhältlich | Anwendungsgebiet: | Für außen und innen | B-Number: | B-7527 | Eigenschaften: | Schlagzäh | Hintergrund: | Weiß | Marke: | Seton | Maximale Temperatur: | +60 °C °c | Minimale Temperatur: | -30 °C °c | Temperatur von bis: | -30 °C bis +60 °C | Individueller Aufdruck: | Nein | Durchmesser: | 20 cm | Abriebfest: | Ja | SDS Safety Data Sheet required: | Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich | PivotAttributeValue: | Basis-Qualität: Standard, nicht langnachleuchtend | EU RoHS Compliance: | Not Applicable | RoHS Konformitätsstatus: | Für diesen Artikel nicht zutreffend | Darstellung: | Symbol | Kennzeichnungs-Typ: | Verbotszeichen | Max. Erkennungsweite: | 8 m |
|
| | |
| | | |
| |