Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lockout-Anhänger - Nicht benutzen!/AUSSER BETRIEB, Rot/Weiß, 16 x 7.5 cm, 4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lockout-Anhänger - Nicht benutzen!/AUSSER BETRIEB, Rot/Weiß, 16 x 7.5 cm, 4
Lockout-Anhänger - Nicht benutzen!/AUSSER BETRIEB, Rot/Weiß, 16 x 7.5 cm, 4
Artikel-Nr.:
     1675-Y3078909
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y3078909
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Außer Betrieb
Weitere Informationen:
Text:
Nicht benutzen!/AUSSER BETRIEB
Farbe:
Rot/Weiß
Material:
Polyester
B-Number:
B-851
Beschriftbar:
Ja
Lieferumfang:
Inkl. 10 Kabelbändchen, Befestigungsloch
Maximale Temperatur:
+100 °C °c
Minimale Temperatur:
-40 °C °c
Temperatur von bis:
-40 °C bis +100 °C
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
7,5 cm
Höhe:
16 cm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
Anzahl Felder:
4
PivotAttributeValue:
Anhänger, Polyester
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,258* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,87*
€ 41,50
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,04*
€ 40,51
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,36*
€ 38,51
pro Packung
ab 7 Packungen
€ 31,24*
€ 37,18
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,08*
€ 35,80
pro Packung
ab 14 Packungen
€ 28,03*
€ 33,36
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,82*
€ 33,11
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,58*
€ 26,87
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.