Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnaufsteller - Warnung vor Reinigungsarbeiten, Rot, 72 cm, Massiv, 4,9 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnaufsteller - Warnung vor Reinigungsarbeiten, Rot, 72 cm, Massiv, 4,9 kg
Warnaufsteller - Warnung vor Reinigungsarbeiten, Rot, 72 cm, Massiv, 4,9 kg
Artikel-Nr.:
     1675-Y2680246
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2680246
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Warn-Aufsteller
Warnaufsteller
seton warnaufsteller
warn aufsteller
Weitere Informationen:
Zeichen:
Warnung vor Reinigungsarbeiten
Text:
Reinigungsarbeiten
Farbe:
Rot
Anwendungsbereich:
Feuchte, rutschige Bereiche, Baustellen
Eigenschaften:
Massiv
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite2:
25 cm
Höhe:
72 cm
Länge 2:
45 cm
Kennzeichnungs-Typ:
Warnzeichen
Gewicht:
4,9 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,65*
€ 180,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,16*
€ 178,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,01*
€ 172,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,67*
€ 153,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 118,76*
€ 141,32
pro Stück
ab 30 Stück
€ 113,81*
€ 135,43
pro Stück
ab 60 Stück
€ 103,91*
€ 123,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,57*
€ 107,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.