Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnaufsteller - Baustelle, Achtung Bauarbeiten, Rot, 72 cm, Massiv, 4,9 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnaufsteller - Baustelle, Achtung Bauarbeiten, Rot, 72 cm, Massiv, 4,9 kg
Warnaufsteller - Baustelle, Achtung Bauarbeiten, Rot, 72 cm, Massiv, 4,9 kg
Artikel-Nr.:
     1675-Y2680240
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2680240
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Warn-Aufsteller
Warnaufsteller
seton warnaufsteller
warn aufsteller
Weitere Informationen:
Zeichen:
Baustelle
Text:
Achtung Bauarbeiten
Farbe:
Rot
Anwendungsbereich:
Feuchte, rutschige Bereiche, Baustellen
Eigenschaften:
Massiv
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite2:
25 cm
Höhe:
72 cm
Länge 2:
45 cm
PivotAttributeValue:
Warnaufsteller, massiv
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Kennzeichnungs-Typ:
Verkehrszeichen
Gewicht:
4,9 kg
Weitere Suchbegriffe: warnaufsteller bauarbeiten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,78*
€ 179,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,38*
€ 177,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,19*
€ 170,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,60*
€ 151,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 117,77*
€ 140,15
pro Stück
ab 30 Stück
€ 112,86*
€ 134,30
pro Stück
ab 60 Stück
€ 103,04*
€ 122,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,67*
€ 107,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.